Utensile di sblocco KABELEX No.1574N UTENSILE DI SBLOCCO KABELEX contatto piatto dimensione-D.1.6mm

Codice art.: L60010 1489
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Per misura a contatto 1,6 mm
Peso 15 g
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 1489
EAN / GTIN 4018754130689
Codice del produttore 74620024
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Descrizione:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, z. B. in Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Proprietà:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 1,6 mm
  • Gewicht: 15 g