Utensile di inserimento portabit, esagonale 1/4″, 9 x 12 mm

Codice art.: L60010 132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Testa a innesto portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 132
EAN / GTIN 4018754103935
Codice del produttore 58262610
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Presa esagonale con molla di compressione anulare
  • per chiavi dinamometriche con attacco quadro
  • Le punte sono facili da inserire, si incastrano saldamente e si estraggono facilmente.
  • Esagono cavo DIN 3126 / ISO 1173

Proprietà:

  • Dim.: 10-1
  • Altezza mm (h): 10 mm
  • Esagono incassato [pollici]: 1/4 ″
  • S: 17,5 mm
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 9 x 12 mm
  • Peso: 45 g
  • Larghezza mm (b): 14 mm