Riduzione d’impatto 3/4″ - 1/2″ L.56mm

Codice art.: L60010 112
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 112
EAN / GTIN 4018754017362
Codice del produttore 35030003
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Azionamento quadrato da 3/4″
  • da 3/4 a 1/2”
  • Acciaio legato al cromo, brunito

Proprietà:

  • d: 44 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/2 pollici
  • Lunghezza mm (L): 56 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/4 pollici
  • Peso: 335 g