{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Intervallo di misurazione | 0 mm - 600 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Limite di errore | 0,05 mm | |
| Lunghezza dei becchi | 90 mm | |
| Altezza cifre display LCD | 10 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Durata batterie | 20000 h | |
| Metrologia | digitale | |
| Peso | 1,35 kg | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Codice articolo | L40020 50 | |
| EAN / GTIN | 4946368090511 | |
| Codice del produttore | 500-501-10 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |