Calibro digitale in ABS, superfici di misura a becco, 0-450 mm, Digimatic

Codice art.: L40020 127
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 450 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40020 127
EAN / GTIN 4946368124605
Codice del produttore 550-203-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro ha ganasce di misurazione arrotondate e offre i seguenti vantaggi: Le ganasce di misurazione arrotondate consentono di misurare i diametri interni Scala ASSOLUTA

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 450
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
Massa: 440
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni, 3,5 anni (>300 mm)