• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Digimatic Caliper ABS

Codice art.: L40010 9804
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 862
  • Risoluzione: mm / Inch
  • Interfaccia: Digimatic-Schnittstelle
  • Metodo di misura dello strumento di misura: elektromagnetisches induktives Verfahren
  • Memorizzazione dei valori di misura: einmalige Einstellung des Nullpunkts
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
Norma DIN 862
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / Inch
Limite di errore 0,02 mm
Interfaccia Digimatic-Schnittstelle
Altezza cifre display LCD 9 mm
Metodo di misura dello strumento di misura elektromagnetisches induktives Verfahren
Memorizzazione dei valori di misura einmalige Einstellung des Nullpunkts
Durata batterie 18000 h
Metrologia digital
Tutti i componenti gehärtet
Imballaggio stabile Box
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 9804
EAN / GTIN 4946368667942
Codice del produttore 500-171-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Mit mm / Inch-Umschaltung und Interface für die Datenausgabe
  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (ca. 18000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.

Descrizione:

Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Bilancia magnetico-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala ABS magnetica-induttiva utilizzata, la contaminazione della scala (da polvere, olio, acqua, ecc.) Non ha alcun effetto sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con una velocità di marcia illimitata

Proprietà:

Accuratezza: ±0,001″.
Campo di misura: 0 - 6″

Fornitura:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.