• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nonius Messschieber, 0-200 mm, 0,02 mm, Metrische

Codice art.: L40010 9770
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 862
  • Asta di profondità: flach
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio
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
Norma DIN 862
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione 0,02 mm
Risoluzione 0,02 mm
Scala cromata
Limite di errore 0,03 mm
Asta di profondità ja
Asta di profondità flach
Registrazione micrometrica no
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guide di scorrimento rialzate
Lunghezza dei becchi 50 mm
Lunghezza punte a croce 20,5 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Peso 180 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 9770
EAN / GTIN 4946368110240
Codice del produttore 530-123
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste pinze standard offrono i seguenti vantaggi: scala principale e guide rialzate cromate satinate

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 200
Campo di misura: 0 - 200 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Massa: 465
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Download & documenti

Prodotti correlati