Calibro digitale AOS in ABS, 0-150 mm, Digimatic, rullo di trascinamento

Codice art.: L40010 9551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Metrologia digital
Alimentazione Batteriebetrieben

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 9551
EAN / GTIN 4946368667850
Codice del produttore 500-151-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Bilancia magnetico-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala ABS magnetica-induttiva utilizzata, la contaminazione della scala (da polvere, olio, acqua, ecc.) Non ha alcun effetto sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con una velocità di marcia illimitata

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello