Calibro di profondità digitale in ABS IP67 0-300 mm

Codice art.: L40010 13798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 13798
EAN / GTIN 4946368846446
Codice del produttore 571-253-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità digitale IP67 a prova di refrigerante offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE per una misurazione affidabile. Ponte di misura temprato e superfici di misura della profondità lappate. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere - IP67. Estremamente resistente a refrigeranti e lubrificanti.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello