Messschieber digitale in ABS, 0-450 mm, Digimatic

Codice art.: L40010 131
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Memorizzazione dei valori di misura: einmalige Einstellung des Nullpunkts
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 450 mm
Lettura 0,01 mm
Limite di errore 0,05 mm
Lunghezza dei becchi 90 mm
Altezza cifre display LCD 10 mm
Memorizzazione dei valori di misura einmalige Einstellung des Nullpunkts
Durata batterie 20000 h
Metrologia digitale
Peso 1,17 kg
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 131
EAN / GTIN 4946368090498
Codice del produttore 500-500-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Messbereich: 0 – 450 mm.
Genauigkeit: ± 0,05 mm.
Datenausgang: ja.
Tiefenmaß: nein.

Descrizione:

Il calibro ABSOLUTE Digimatic per ampi campi di misura offre i seguenti vantaggi: Costruzione molto robusta per ampi campi di misura Il sistema ABSOLUTE consente risultati di misura estremamente precisi Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole della slitta Altezza cifre: 10 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 450
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 20.000 ore.