Batteria agli ioni di litio 5.0Ah M28B5

Codice art.: L01850 587
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 587
EAN / GTIN 4002395381456
Codice del produttore 4932430484
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La batteria REDLITHIUM™ eroga fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria fino al 65% superiore
  • La tecnologia REDLITHIUM™ unitamente all'elettronica REDLINK™ consente la massima protezione contro eventuali sovraccarichi
  • Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carico e scarico della batteria
  • Robusta costruzione della batteria con speciali protezioni interne per prevenire la rottura in caso di caduta
  • Protezione dall'acqua grazie alle speciali guide interne
  • In grado di operare fino a -20°C
  • Indicatore stato di carica della batteria integrato
  • Elevata autonomia
  • Le migliori prestazioni

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M28 B5
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità di carica [Ah]: 5. 0
  • Sistema di batterie: M28
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: ioni di litio
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 1,026
  • Variante di prodotto: M28 B5
  • Tensione [V]: 28

Download & documenti

Prodotti correlati