Caricabatterie ca M12-18 per auto

Codice art.: L01850 549
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
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
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 549
EAN / GTIN 4002395287208
Codice del produttore 4932459205
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Caricabatterie Milwaukee®, ideale per i professionisti che utilizzano i tempi di stacco per ricaricare le batterie con prese tradizionali 12V
  • Ricarica tutte le batterie M18™ e M12™ REDLITHIUM™
  • Ricarica in sequenza, la prima inserita - la prima ricaricata, con una conseguente diminuzione del tempo dei cicli di carica
  • M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah batterie ricaricate in 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
  • M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah batterie ricaricate in 40 min / 80 min / 100 min / 124 min/ 180 min

Proprietà:

  • Sistema di batterie: M18
  • Variante di prodotto: M12-18 AC