• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per sega a segmenti 85 mm MT STARLOCK (1 parte)

Codice art.: L01850 2616
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Per materiale Holz
Tipo di prodotto Lama per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 2616
EAN / GTIN 045242600410
Codice del produttore 48906038
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 85
  • Lunghezza [mm]: 20
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Lama a segmenti Wood & Metal 85mm - 1pc