Kit adattatore SHOCKWAVE 1/2″ e 3/8″ 4 pezzi

Codice art.: L01850 258
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 258
EAN / GTIN 4058546406417
Codice del produttore 4932480356
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata
  • Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo
  • Ritenzione tramite perno per la massima tenuta della bussola
  • Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza

Proprietà:

  • Peso [kg]: 0,9
  • Contenuto: 4 adattatori: 3/8˝quadro - 1/4˝quadro, 3/8˝quadro -1/2˝quadro, 1/2˝quadro - 3/8˝quadro, 1/2˝quadro - 3/4˝quadro

Fornitura:

4 adattatore: 3/8 pollici quadrato - 1/4 pollici quadrato, 3/8 pollici quadrato - 1/2 pollici quadrato, 1/2 pollici quadrato - 3/8 pollici quadrato, 1/2 pollici quadrato - 3/4 pollici quadrato