Inserto PH2 90 mm onda d'urto (1 parte)

Codice art.: L01850 2412
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 2412
EAN / GTIN 4002395385188
Codice del produttore 4932430856
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi
  • Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori
  • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile
  • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture
  • La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente
  • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio
  • Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)
  • Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione

Proprietà:

  • Fornito: Blister
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Shockwave PH2 x 90 mm - 1 pz