• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di accessori multitool STARLOCK (8 pezzi)

Codice art.: L01850 2333
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lama per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 2333
EAN / GTIN 045242600649
Codice del produttore 48906088
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Proprietà:

  • Contenuto: 2 lame da taglio a tuffo multimateriale da 28 mm, 2 lame da taglio a tuffo multimateriale da 43 mm, 1 lama da taglio con punta in metallo duro da 2,2 mm, 1 coltello, 1 raspa in metallo duro, 1 spatola flessibile da 52 mm
  • Contenuto della confezione: 8
  • Variante del prodotto: Set 8 pezzi per ristrutturazione - 8 pezzi

Fornitura:

2 lame per sega a immersione da 28 mm multimateriale, 2 lame per sega a immersione da 43 mm multimateriale, 1 lama da 2,2 mm con punta in metallo duro, 1 coltello, 1 raspa in metallo duro, 1 spatola flessibile da 52 mm