Kit M12NRG-302 NRG

Codice art.: L01850 2111
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
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
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Per Milwaukee 12 V
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 2111
EAN / GTIN 4002395282111
Codice del produttore 4933451902
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • M12 B3 - Batteria M12™ da 3,0Ah
  • C12 C - Caricabatterie M12

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B3
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 3,0
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
  • Fornito: in scatola
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 70
  • Variante del prodotto: M12 NRG-302
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 12 V / 3,0 Ah, caricabatteria C12 C

Download & documenti

Prodotti correlati