• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cuffie Comfort Black R

Codice art.: L01840 395
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L01840 395
EAN / GTIN 5036108161430
Codice del produttore PW43BKR
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Queste cuffie sono pensate per essere al tempo stesso robuste e leggere. Con ampi cuscinetti in gomma piuma, padiglioni in ABS rivestiti di schiuma fonoassorbente e fascia per il comfort.

Proprietà:

  • Cuffia ultra leggera e compatta
  • Banda imbottita per comfort
  • Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
  • Leggero e robusto
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 352-1:2002 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 26dB)

Materiale:

Materiale: ABS; PVC; Schiuma PU;