Guanti resistenti al calore 250° White L R

Codice art.: L01840 278
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L01840 278
EAN / GTIN 5036108174188
Codice del produttore A590WHRL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Costruito da meta-aramide, la fibra resistente al calore con un rivestimento di cotone offre un guanto duraturo, resistente al calore a contatto fino a 250 ° C. Senza cuciture, Ambidestro e lavabile in lavatrice.

Proprietà:

  • Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
  • Robusta fodera calibro 7
  • Versione polsino lungo
  • Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
  • Lunghezza del guanto 30 cm
  • Venduto singolarmente
  • Lavabile in lavatrice
  • Certificato CE
  • Lavabile in lavatrice a 30 °C
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Materiale:

Materiale: Viscosa; Cotone; Elasticizzato;