Guanto monouso in nitrile senza polvere (Pk100) Blue XL U

Codice art.: L01840 158
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
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
Codice articolo L01840 158
EAN / GTIN 5036108158676
Codice del produttore A925BLUXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Prodotti da gomma sintetica nitrilica i nostri guanti monouso in nitrile eliminano il rischio di reazioni allergiche associate ai guanti in lattice. La finitura testurizzata migliora la presa e la destrezza delle dita sia sul bagnato che sull'asciutto. 100 guanti per scatola.,

Proprietà:

  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • I guanti monouso in nitrile eliminano il rischio di reazioni allergiche associate ai guanti in lattice
  • Liscio e non strutturato con un polsino con perline
  • Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5
  • 240 mm di lunghezza
  • Spessore 0.07mm
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • CE foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitrile;