SSP 1000 Pistola sabbiatrice ad aria compressa

Codice art.: L01750 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01750 9
EAN / GTIN 4007430246004
Codice del produttore 601569000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pistola sabbiatrice per rimuovere ogni residuo di ruggine e vernice dagli angoli, dai punti di saldatura e dalle superfici di piccole dimensioni
  • Da impiegare con tutti i mezzi a spruzzo più comuni, di impiego universale, ideale per superfici di piccole dimensioni
  • Ugello di spruzzo in acciaio temprato per un’elevata longevità

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Pistola ad aspirazione in metallo e ugello di spruzzo temprato

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 7 bar
  • Peso: 0.55 kg
  • Consumo d'aria: 300 l/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello