BP 210 Pistola di soffiaggio ad aria compressa

Codice art.: L01750 58
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
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
Codice articolo L01750 58
EAN / GTIN 4007430246233
Codice del produttore 601580000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo leggero e robusto in alluminio pressofuso

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Prolunga da 210 mm

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 2 - 6 bar
  • Peso: 0.14 kg
  • Consumo d'aria: 100 - 200 l/min
  • Produktbeschreibung: Alloggiamento leggero e robusto in alluminio pressofuso

Download & documenti

Prodotti correlati