M18BMT-0 battery multitool

Codice art.: L00820 43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00820 43
EAN / GTIN 4002395004928
Codice del produttore 4933446203
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
  • Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
  • 12 impostazioni di velocità (12.000-18.000 orbite/min) e 3.4° gradi di oscillazione consentono una lavorazione veloce e precisa in diversi materiali come metallo, legno e plastica
  • Compatibile con gli accessori della concorrenza grazie all'apposto adattatore
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC™, adattatore universale in dotazione
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
  • Peso con batteria: 1,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: Velocità a vuoto: 12000
  • Variante di prodotto: M18 BMT-0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione di serie: adattatore per accessori standard, lama per taglio a tuffo, disco di levigatura, 5 x carta vetrata,

Fornitura:

Adattatore per accessori standard, lama per sega a tuffo, platorello abrasivo, 5 x carta vetrata,

Prodotti correlati