C12MT-0 battery multitool

Codice art.: L00820 102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00820 102
EAN / GTIN 4002395239276
Codice del produttore 4933427180
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
  • Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min) e oscillazione di 1,5° destra/sinistra consentono ottime prestazioni nel taglio di metallo, legno e plastica
  • Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
  • Fornito con adattatore, lama da taglio OSC 112, piastra per levigatura, 5 carte abrasive

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla disponibile: Velocità a vuoto: 5000
  • Variante di prodotto: C12 MT-0
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione di serie: adattatore, chiave a brugola, lama per taglio a tuffo, disco di levigatura, 3x fogli di levigatura 60/80/120/240

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola, adattatore, chiave a brugola, lama per seghetto alternativo, piatto di levigatura, 3x 60/80/120/240 fogli abrasivi

Prodotti correlati