{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Collegamento app | OneKey | |
| Denominazione originale prodotto | M18 ONEIWF12-502X | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 5 Ah | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Coppia massima 1ª velocità | 40 Nm | |
| Coppia massima 2ª velocità | 120 Nm | |
| Coppia massima 3ª velocità | 220 Nm | |
| Coppia massima 4ª velocità | 300 Nm | |
| Numero di colpi 1ª velocità | 1.300 min-1 | |
| Numero di colpi 2ª velocità | 2.100 min-1 | |
| Numero di colpi 3ª velocità | 2.550 min-1 | |
| Numero di colpi 4ª velocità | 3.200 min-1 | |
| Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
| Peso | 1,8 kg | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
| Codice articolo | L00800 81 | |
| EAN / GTIN | 4002395160525 | |
| Codice del produttore | 4933451374 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |