M18FIW2F12-0 AVVITATRI.ELETTRICA

Codice art.: L00800 5077
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo L00800 5077
EAN / GTIN 4058546512187
Codice del produttore 4933498058
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Potente - coppia di fissaggio di 339 Nm
  • Design estremamente compatto - lunghezza totale di 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ consente di passare rapidamente tra 4 stadi di commutazione con diverse impostazioni di velocità e coppia
  • Lavoro preciso, aiuta a prevenire danni alla vite e al materiale, per le massime prestazioni e le applicazioni più impegnative e per un lavoro intelligente, il dispositivo si spegne automaticamente una volta effettuato il collegamento a vite
  • Il comando di arresto automatico non esercita una coppia superiore a 34 Nm quando viene fissato manualmente per non stringere eccessivamente
  • Tre LED forniscono un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
  • anello elastico quadrato da 1/2 pollici
  • Clip per cintura in metallo
  • La piattaforma FUEL™ è progettata per gli utenti più esigenti. La tecnologia offre le massime prestazioni e combina tre componenti chiave: Il motore brushless POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica REDLINK PLUS™. Abbinando in modo ottimale queste tre tecnologie MILWAUKEE®, otteniamo le massime prestazioni con la massima longevità possibile
  • 100% compatibile con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™.

Proprietà:

  • Conteggio gittata: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1
  • Portautensile: 1/2 pollice

Fornitura:

Non sono incluse batterie, caricabatterie incluso nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati