Cricco per batteria M12IR-201B(3/8″) 3/8″

Codice art.: L00800 4193
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 4193
EAN / GTIN 4002395002023
Codice del produttore 4933441720
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Potente e veloce con una coppia di 47 Nm e 250 giri/min
  • Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Carcassa rinforzata per una maggiore durata
  • Testa compatta, ideale per operare in spazi ristretti (dimensioni utensile mm 253.5x47.8x65)
  • Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B2
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di alimentazione: M12
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Tecnologia: spazzolato
  • Velocità a vuoto: 250
  • Fornito: Borsa per utensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 0,90
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Lunghezza [mm]: 274
  • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 250
  • Torsione max. Coppia [Nm]: 47
  • Variante del prodotto: M12 IR-201B 3/8
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

1 x batteria Li-Ion rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatteria C12 C, borsa per il trasporto

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello