Avvitatore a batteria M12Cd-0

Codice art.: L00800 359
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 359
EAN / GTIN 4002395000968
Codice del produttore 4933440450
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ per una durata fino a 10 volte superiore, fino a 2 volte più potenza e autonomia
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Mandrino attacco 1/4″ esagonale
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 25
  • Diametro di foratura per acciaio: 10
  • Per tecnologia: Carburante
  • Consegnato: in confezione
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 25
  • Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 25
  • Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 25
  • . Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 10
  • Torsione massima [Nm]: 37
  • . Coppia [Nm]: 37
  • Variante di prodotto: M12 CD-0
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola

Prodotti correlati