Smerigliatrice diritta a batteria M18FDGROVB-0X.

Codice art.: L00800 3068
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 3068
EAN / GTIN 4058546412401
Codice del produttore 4933480955
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciao inox, sbavo e accessori fino 75 mm Prestazioni similari ad una smerigliatrice da 1200 W Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza Grazie al perno bloccato non ho bisogno di utilizzare due chiavi Il sistema RAPIDSTOP™ permette di bloccare tutti gli accessori in meno di 2 secondi Sono adatti accessori da 6 e da 8 mm 2 LED permettono di illuminare l'area di lavoro Impugnatura sottile Schermo di protezione per polvere e detriti
  • Possibilità di rimozione
  • La parte frontale è in comoda e pratica gomma Dotato di blocco per evitare l'avvio automatico involontario La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Tecnologia: Brushless
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Velocità a vuoto [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Diametro di serraggio massimo [mm]: 6 & 8
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: pinza di serraggio da 6 & 8 mm, chiave, parapolvere

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, scatola HD, pinza di serraggio da 6 e 8 mm, chiave inglese, protezione antipolvere

Prodotti correlati