Trapano cordless M18BLDD2-0X.

Codice art.: L00800 258
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
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
Codice articolo L00800 258
EAN / GTIN 4058546224592
Codice del produttore 4933464514
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
  • Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
  • Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
  • Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
  • Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Gancio per la cintura completamente in metallo
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 76
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Apertura del mandrino [mm]: 13
  • Tecnologia: Carburante
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 76
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Ampiezza massima del mandrino: 13
  • Torsione massima [Nm]: 82
  • Variante del prodotto: M18 BLDD2-0X
  • Tensione [V]: 18
  • Caratteristiche standard: Clip da cintura, impugnatura laterale

Fornitura:

Scatola HD, clip da cintura, maniglia laterale