Aspirapolvere con batteria M18fbpv-0

Codice art.: L00800 244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 244
EAN / GTIN 4058546224288
Codice del produttore 4933464483
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, fornisce maggiore efficienza e una durata maggiore
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Aspiratore classe L
  • MAK-factor > 1 mg/m³
  • Il filtro HEPA raccoglie il 99,97% delle particelle fino a 0,3 microns
  • Attacco DEK 26 compatibile con tutti gli aspirapolveri MILWAUKEE®
  • Estremamente silenzioso, solo 76 db di rumorosità (livello di rumorosità in funzione)
  • Tecnologia ciclonica per una maggiore durata del filtro, prestazioni di picco prolungate e raccolta dei detriti senza sacchetto
  • Gancio integrato per l'utilizzo anche su scale o ponteggi
  • Imbracatura rimuovibile per trasformare l'aspiratore in un aspiratore fisso
  • Fornito con 1 bocchetta per pavimento, 1 bocchetta per fessure, 1 bocchetta estendibile telescopica, 1 tubo flessibile, 1 adattatore per l'estrazione della polvere

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 8,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 FBPV-0
  • Diametro del tubo [mm]: 36
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Fornito con aspirapolvere per pavimenti, bocchetta per interstizi, tubo di aspirazione telescopico, tubo flessibile, adattatore di aspirazione

Fornitura:

Aspirapolvere per pavimenti, bocchetta per fessure, tubo di aspirazione telescopico, tubo flessibile, adattatore di aspirazione

Prodotti correlati