Trapano cordless M18BLDD2-502X.

Codice art.: L00800 226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 226
EAN / GTIN 4058546224608
Codice del produttore 4933464515
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
  • Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
  • Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
  • Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
  • Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Gancio per la cintura completamente in metallo
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 5. 0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 76
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Apertura mandrino [mm]: 13
  • Tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,0
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 59
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 76
  • Diametro max. Coppia [Nm]: 82
  • Variante del prodotto: M18 BLDD2-502X
  • Tensione [V]: 18
  • Caratteristiche standard: Clip da cintura, impugnatura laterale

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 12 V / 5,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18 FC, scatola HD, clip da cintura, impugnatura laterale

Prodotti correlati