Avvitatore a impulsi cordless M18ONEFHIWF34-0X.

Codice art.: L00800 164
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 164
EAN / GTIN 4058546029012
Codice del produttore 4933459729
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
  • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
  • Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
  • In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Attacco 3/4˝ quadro con anello di frizione
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,5
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
  • Max. Coppia [Nm]: 702/1138/1627/1627
  • diametro massimo del bullone: 33
  • giro al minimo massimo (1a marcia): 800
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 1300
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 1800
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 1800
  • max. Diametro bulloni: M33
  • min. Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
  • min. Numero di giri al minimo (2a marcia): 0
  • min. Regime di minimo (3a marcia): 0
  • min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M18 ONEFHIWF34-0X
  • Velocità di corsa [min_1]: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Clip da cintura, scatola HD

Prodotti correlati