Levigatrice orbitale casuale cordless M18BOS125-0

Codice art.: L00800 154
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
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
Codice articolo L00800 154
EAN / GTIN 4058546221737
Codice del produttore 4933464228
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore ad alte performance MILWAUKEE® garantisce dalle 14.000 alle 24.000 oscillazioni a vuoto al minuto
  • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • Rotella er selezionare 6 differenti velocità in base alla tipologia di applicazione
  • Contenitore raccogli polvere con filtro interno per non disperdere la polvere
  • Platorello universale per una rapida sostituzione dei dischi abrasivi
  • Peso leggero - solo 1.6 kg
  • Con adattatore per poter agganciare tutti gli aspiratori Milwaukee®
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Larghezza della mola: 125
  • Per tecnologia: Spazzolata
  • Velocità a vuoto: 12000
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 1,6
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di rotazione [min_1]: 12.000
  • Variante del prodotto: M18 BOS125-0
  • Dischi abrasivi , Dimensioni carta abrasiva [mm]: 125
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: sacchetto per la polvere, adattatore di aspirazione, adattatore di prolunga, 2 carte abrasive

Fornitura:

2 fogli abrasivi, sacchetto per la polvere, adattatore per l'aspirazione della polvere, adattatore per prolunga