Avvitatore ad impulsi ad angolo cordless M12FRAIWF12-0 da 1/2″

Codice art.: L00800 1107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 1107
EAN / GTIN 4058546295981
Codice del produttore 4933471699
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • In grado di fornire fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura
  • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Suht-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovracoppia e garantire maggiore controllo in svitatura
  • Profilo del corpo affusolato 219 mm, per massima accessibilità
  • Dimensioni della testa compatte 71 mm, per applicazioni in spazi ristretti
  • Attacco da 1/2˝ con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
  • Luce LED per illuminare l'area di applicazione
  • Rivestimento in gomma, resistente ai materiali corrosivi e confortevole
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Peso con batteria: 1,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Coppia max. Coppia [Nm]: 270
  • diametro massimo della vite: 16
  • velocità massima del minimo (1a marcia): 1150
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 2300
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 3000
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 3000
  • max. Diametro vite: M16
  • min. Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
  • min. Velocità di inattività (2a marcia): 0
  • min. Regime di minimo (3a marcia): 0
  • min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M12 FRAIWF12-0
  • Velocità di corsa [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola

Prodotti correlati