Trapano/avvitatore a batteria GSR 12V-15, versione solo, in scatola di cartone

Codice art.: L00590 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00590 800
EAN / GTIN 3165140538473
Codice del produttore 0601868101
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano/avvitatore cordless GSR 12V-15, il trapano/avvitatore cordless GSR 12V-15 Professional offre un rapporto bilanciato tra potenza e dimensioni nella classe a 12 volt di Bosch
  • La sua coppia di 30 Nm e 0-1,300 giri/min assicura il miglior rapporto tra dimensioni e potenza
  • Il suo design compatto consente un'ottima maneggevolezza ed è ideale per lavorare in condizioni di lavoro sovratesta e in spazi ristretti
  • Il sovraccarico, il surriscaldamento e lo scarico completo sono prevenuti dalla protezione elettronica della vite di foratura
  • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 19 mm, in acciaio fino a 10 mm e per viti con diametri fino a 7 mm
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GSR 12V-15 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, indicatore del livello di carica, protezione elettronica del motore e tecnologia agli ioni di litio

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametro del legno, max.: 19 mm
  • Diametro dell'acciaio, max. : 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 15/30/- Nm
  • Impostazioni di coppia: 20+1
  • Peso incl. batteria: 1,0 kg
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 400 / 0 - 400 giri/min
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 400 / 0 - 400 giri/min. Ingranaggio): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Diametro della vite, max.: 7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitatura]: 1. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura del metallo]: 2,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitamento]: 2,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 178 mm

Fornitura:

  • Cartone
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
  • Senza batteria/e e caricatore

Prodotti correlati