Forbici universali GUS 12V-300, versione solo

Codice art.: L00590 780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00590 780
EAN / GTIN 3165140607414
Codice del produttore 06019B2901
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Forbici universali senza fili GUS 12V-300, le forbici universali professionali GUS 12V-300 offrono una soluzione rapida per le applicazioni professionali
  • La lama multi-materiale auto-affilante consente applicazioni versatili
  • Inoltre, è possibile un rapido avanzamento del lavoro grazie all'elevato regime di minimo delle forbici e ad un buon rapporto di rotazione in materiali morbidi e flessibili
  • Il design potente consente inoltre un'elevata capacità di taglio fino a 150 m per carica della batteria Ah
  • Questo elettroutensile è adatto per il taglio di PVC, tappeti, cartone, pelle e tessuti
  • Compatibile con tutti gli utensili e i caricabatterie Bosch Professional da 12V
  • Il GUS 12V-300 Professional è dotato anche di una funzione di auto-affilatura e di una batteria agli ioni di litio

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Peso incl. batteria: 1,0 kg
  • Corsa a vuoto: 700 min-1
  • Capacità di taglio in PVC (con 4 Ah), max. 300 m

Fornitura:

  • Cartone
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
  • Senza batteria/e e caricatore
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello