Pinza di serraggio, accessori sistema FSN KZW

Codice art.: L00590 321
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
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
Codice articolo L00590 321
EAN / GTIN 3165140755948
Codice del produttore 1600A001F8
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori del sistema FSN KZW, il morsetto di serraggio FSN KZW Professional fissa in modo rapido ed affidabile la guida al pezzo
  • Il morsetto può essere montato e rimosso in modo rapido e intuitivo, risparmiando tempo prezioso durante il lavoro
  • Inoltre, le ganasce antiscivolo e un sedile fisso garantiscono risultati particolarmente affidabili
  • Il morsetto di serraggio è adatto per il fissaggio di guide Bosch FSN Professional ai pezzi
  • È compatibile con i sistemi di guide Bosch

Proprietà:

  • Volume: 3,484 dm3
  • Peso lordo: 1,005 kg
  • Peso netto: 0,96 kg
  • Larghezza dimensione: 240 mm
  • Dimensione altezza: 38 mm
  • Lunghezza dimensione: 382 mm

Fornitura:

  • Paio di morsetti FSN KZW