avvitatore a batteria GSR 12V-35 HX: 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 3,0Ah, caricabatterie rapido

Codice art.: L00590 1371
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
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
Codice articolo L00590 1371
EAN / GTIN 4059952514017
Codice del produttore 06019J9101
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • avvitatore a batteria GSR 12V-35 HX, il perfetto equilibrio tra compattezza, produttività e prestazioni nella classe a 12 volt: Il avvitatore a batteria GSR 12V-35 HX Professional con motore brushless
  • Questo avvitatore a batteria molto compatto garantisce un facile accesso in spazi ristretti
  • Con un numero di giri di 1,750 min⁻¹, è l'utensile da 12 volt più veloce con una trasmissione a due velocità del suo genere e consente un lavoro fluido ed efficiente con risultati rapidi
  • Il pratico portapunte bloccabile da 1/4″ rende facile la sostituzione delle punte
  • Il GSR 12V-35 HX Professional è adatto per l'avvitamento in vari materiali
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 e 10,8 volt

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 3,0 Ah
  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Mandrino, versione: 1/4″ con esagono incassato (ISK)
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 0. 8 / 10 mm
  • Diametro legno, max.: 32 mm
  • Diametro acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/max.): 20/35/- Nm
  • Passi di coppia: 20+1
  • Campo di serraggio, max.: 10,0 mm
  • Campo di serraggio, min. : 0,8 mm
  • Peso senza batteria: 0,57 kg
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametro della vite, max.: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 1. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura del metallo]: 0,0 m/s²
  • Incertezza K [viti]: 0,0 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 160 mm

Fornitura:

  • 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 3.0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria
  • Cartone
  • 1 x clip da cintura, 1 x portabit