caricabatterie GAL 18V-40

Codice art.: L00590 1136
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00590 1136
EAN / GTIN 3165140967860
Codice del produttore 1600A019RJ
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • caricabatterie GAL 18V-40
  • Fornito in scatola
  • caricabatterie rapido GAL 18V-40 Professional

Proprietà:

  • Tensione di carica della batteria: 14,4 - 18 V
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso: 1 kg
  • Corrente di carica: 4,0 A
  • Tempo di carica con capacità della batteria di 2,0 Ah (80%/100%) circa: 24/35 min
  • Tempo di carica con capacità della batteria di 3,0 Ah (80%/100%) circa. 36/50 min
  • Tempo di carica per batteria da 4,0 Ah (80%/100%) circa: 48/65 min
  • Tempo di carica per batteria da 5,0 Ah (80%/100%) circa: 60/70 min
  • Tempo di carica per batteria da 6,0 Ah (80%/100%) circa: 72/95 min
  • Tempo di carica per ProCORE18V 12. 0Ah (100%) circa: 172
  • Tempo di ricarica con ProCORE18V 12.0Ah (80%) circa: 162
  • Tempo di ricarica con ProCORE18V 4.0Ah (100%) circa: 65
  • Tempo di ricarica con ProCORE18V 4.0Ah (80%) circa: 48
  • Tempo di ricarica con ProCORE18V 8.0Ah (100%) circa. : 124
  • Tempo di ricarica per ProCORE18V 8.0Ah (80 %) circa: 113
  • Tempo di ricarica per ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) circa: 162/172 min
  • Tempo di ricarica per ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) circa: 48/65 min
  • Tempo di ricarica per ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) circa: 113/124 min

Fornitura:

  • Cartone
  • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional