Sistema case L-BOXX 136

Codice art.: L00590 1126
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L00590 1126
EAN / GTIN 3165140917421
Codice del produttore 1600A012G0
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L-BOXX 136 Trunk System
  • L-BOXX 136 offre una soluzione di storage e trasporto migliorata come parte di Bosch Mobility System
  • Il meccanismo ottimizzato a scatto del L-BOXX consente di aprire facilmente le scatole impilate per una comoda manipolazione
  • La completa compatibilità delle varianti L-BOXX
  • degli inserti degli attrezzi e del sistema di configurazione del veicolo Sortimo assicura un'assoluta flessibilità
  • Le cinghie aderenti e il tessuto resistente del scatola sono fattori chiave nel suo design robusto
  • mentre la maniglia di trasporto anteriore aggiuntiva rende facile trasportare il scatola vicino alla carrozzeria
  • È adatto per lo stoccaggio e il trasporto con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo
  • il Caddy in alluminio e lo scooter L-BOXX
  • L-BOXX 136 ha una capacità di carico fino a 100 kg
  • una capacità di carico fino a 25 kg e una resistenza alla trazione di 50 kg
  • Nel 2017 ha ricevuto un International Design Award e il German Design Award e un PRO-K Award nel 2018 per il suo design eccezionale

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 442 x 357 x 151 mm
  • Adatta per: Tutti i tipi di utensili elettrici
  • Peso: 1,9 kg
  • Alta capacità di carico: 100 kg
  • Cassa di carico: 25 kg
  • Finitura del materiale: ABS
  • Resistenza alla trazione: 50 kg