Sistema case L-BOXX 238

Codice art.: L00590 1119
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
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
Codice articolo L00590 1119
EAN / GTIN 3165140917445
Codice del produttore 1600A012G2
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L-BOXX 238 Trunk System, L-BOXX 238 offre una soluzione di storage e trasporto migliorata come parte di Bosch Mobility System
  • Le scatole impilate possono essere aperte facilmente e comodamente grazie al meccanismo di scatto L-BOXX ottimizzato
  • La completa compatibilità delle varianti L-BOXX, degli inserti degli attrezzi e del sistema di configurazione del veicolo Sortimo assicura un'assoluta flessibilità
  • Il suo design robusto con materiale resistente include impugnature a tenuta e un'impugnatura anteriore per un facile trasporto
  • È adatto per lo stoccaggio e il trasporto con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo, il Caddy in alluminio e lo scooter L-BOXX
  • Oltre alla capacità di carico fino a 100 kg, alla capacità di carico fino a 25 kg e alla resistenza alla trazione di 50 kg, l'L-BOXX 238 è stato insignito del premio International Design Award nel 2017 e del premio German Design Award nel 2018, nonché del premio PRO-K per l'eccellente design

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 442 x 357 x 253 mm
  • Adatta per: Tutti i tipi di utensili elettrici
  • Peso: 2,4 kg
  • Alta capacità di carico: 100 kg
  • Cassa di carico: 25 kg
  • Finitura del materiale: ABS
  • Resistenza alla trazione: 50 kg