Trapano/avvitatore a batteria GSR 12V-35 FC, versione solo

Codice art.: L00590 1116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
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
Codice articolo L00590 1116
EAN / GTIN 3165140936958
Codice del produttore 06019H3004
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano/avvitatore cordless GSR 12V-35 FC, il trapano/avvitatore cordless GSR 12V-35 FC Professional con motore brushless è l'utensile più versatile nel segmento da 12 volt per qualsiasi applicazione
  • Il sistema FlexiClick include quattro accessori che possono essere facilmente sostituiti, combinati e regolati per fornire fino a 8 configurazioni per la massima flessibilità
  • Estremamente compatto con una potenza elevata contemporaneamente, l'utensile offre un'ottima maneggevolezza ed è quindi ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • Il suo motore brushless in combinazione con la protezione elettronica del motore fornisce protezione contro i sovraccarichi e prolunga la durata dell'utensile
  • Questo utensile è perfetto per forare e avvitare legno e acciaio
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V
  • Il GSR 12V-35 FC Professional è inoltre dotato di 2 marce, blocco automatico, gancio/clip per cintura, portapunte, indicatore dello stato di carica, Protezione elettronica delle celle, luce LED, batteria agli ioni di litio, scatola ingranaggi in metallo, rotazione destra/sinistra e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametro legno, max.: 32 mm
  • Diametro acciaio, max. 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 20/35/- Nm
  • Impostazioni di coppia: 20+1
  • Peso senza batteria: 0,59 kg
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametro della vite, max.: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitatura]: 2. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 181 mm

Fornitura:

  • Cartone
  • Senza batteria/e e senza caricatore