termosoffiatore a pistola GHG 20-60

Codice art.: L00590 1109
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Heißluftgebläse

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00590 1109
EAN / GTIN 3165140889551
Codice del produttore 06012A6400
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • termosoffiatore a pistola HHU 20-60, il termosoffiatore a pistola HHU 20-60 PROFESSIONAL garantisce una manovrabilità ottimale in qualsiasi posizione di lavoro
  • È dotato di due velocità del flusso d'aria e di un controllo della temperatura con nove impostazioni per un funzionamento ancora più comodo
  • Grazie al potente motore da 2,000 watt, il potente GHG 20-60 Professional raggiunge facilmente fino a 630°C
  • Il suo design dritto consente di lavorare comodamente in molte posizioni di lavoro diverse, e quindi una gamma ancora più ampia di applicazioni
  • Questo termosoffiatore a pistola è progettato per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni che richiedono un flusso d'aria calda ed è ideale per gli strati del pavimento
  • Per una maggiore praticità, il GHG 20-60 Professional può essere conservato per il raffreddamento subito dopo il funzionamento

Proprietà:

  • Temperatura di lavoro: 50 - 630 °C
  • Peso: 0,6 kg
  • Impostazione freddo, 50°C: no
  • Flusso d'aria: 150 - 500 l/min
  • Potenza d'ingresso nominale: 2000 W
  • Controllo, flusso d'aria: 2
  • Controllo della temperatura in continuo: no
  • Dimensioni utensili (larghezza): 74 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 97 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 340 mm

Fornitura:

  • Cartone di cartone