Trapano/avvitatore a batteria GSR 12V-35, versione solo

Codice art.: L00590 1087
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00590 1087
EAN / GTIN 3165140953696
Codice del produttore 06019H8000
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano/avvitatore cordless GSR 12V-35, il trapano/avvitatore cordless GSR 12V-35 Professional offre le massime prestazioni e la massima compattezza nel segmento da 12 volt
  • Il design compatto della vite consente una manipolazione ottimale, soprattutto quando si lavora in posizione sopraelevata o in spazi ristretti
  • La sua coppia di 35 Nm e i suoi 0–1,750 giri/min e la lunghezza della testa corta di 154 mm forniscono il miglior rapporto potenza-dimensioni, il che lo rende il più piccolo e potente trapano avvitatore da 12 volt
  • Il suo motore brushless in combinazione con la protezione elettronica del motore fornisce protezione contro i sovraccarichi e prolunga la durata dell'utensile
  • Questo trapano è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 32 mm, in acciaio fino a 10 mm e per viti con diametri fino a 8 mm
  • Compatibile con tutti gli utensili e i caricabatterie Bosch Professional da 12V
  • Il GSR 12V-35 Professional è inoltre dotato di 2 marce, blocco automatico, gancio/clip per cintura, portapunte, indicatore del livello di carica, Protezione elettronica delle celle, luce LED, batteria agli ioni di litio, rotazione destra/sinistra e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 10 mm
  • Diametro legno, max.: 32 mm
  • Diametro acciaio, max. : 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 20/35/- Nm
  • Impostazioni di coppia: 20+1
  • Peso senza batteria: 0,75 kg
  • Velocità a vuoto (1. Ingranaggio / 2a marcia): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametro della vite, max: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitamento]: 2,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • Senza batteria/e e senza caricatore

Download & documenti

Prodotti correlati