Scala industriale KGP 100K-3L: Portata 150 kg, divisione 5 g

Codice art.: KGP 100K-3L
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo KGP 100K-3L
EAN / GTIN 4045761217973
Codice del produttore KGP 100K-3L
Numero-L L40250 3233
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con questa combinazione di piattaforma (KERN KFP V20 IP65) e trasmettitore di peso digitale (KERN YKV-01) e i vostri processi di pesata sono pronti per le esigenze dell‘industria 4.0. Basta montare la piattaforma, collegare alla rete la trasmettitore di peso digitale e cominciare a pesare
  • Per trasferire rapidamente i dati di pesata alle reti collegate, ai computer ecc
  • Interfaccia dati USB e RS-232 di serie, Alimentazione elettrica mediante interfaccia USB
  • Formati di trasmissione configurabili a piacere
  • Trasmettitore di pesatura digitale con standard Interfaccia dati Ethernet su richiesta
  • Funzioni: Pesata, tara
  • Risoluzione interna 16 Milioni di pezzi
  • Frequenza di misurazione 10 Hz
  • Facile configurazione mediante il software in dotazione
  • KERN YKV-01: Robusto alloggiamento in plastica pressofusa
  • KERN YKV-01: Idoneo per il montaggio a parete e con binario DIN (opzionale)

Proprietà:

  • Materiale piatto di pesata: acciaio inox
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati