Unità di valutazione KFS-TM, 16,5 mm

Codice art.: KFS-TM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo KFS-TM
EAN / GTIN 4045761151239
Codice del produttore KFS-TM
Numero-L L40250 1518
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Visualizzazione (barrette): 6 cifre
  • Certificazione di approvazione: sì
  • Risoluzione omologabile: 3000 e
  • Risoluzione non omologabile: 60000 d
  • Protocollo di comunicazione KERN integrato (KCP), ideale per collegare un sistema di pianificazione delle risorse aziendali o ERP -
  • Compatibile con l'applicazione KERN EasyTouch

Proprietà:

  • Display LCD, altezza cifre 16,5 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 260×150×65 mm
  • Peso netto ca. 1,00 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello