Prolunga in fibra di carbonio, Thermo 180/D=11mm 656032

Codice art.: K656032
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
Codice articolo K656032
Codice del produttore K656032
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le prolunghe sono necessarie quando il punto di misura non può essere raggiunto con la sola sonda, ad esempio per raggiungere elementi in fori e punti difficili da raggiungere sul pezzo.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 3,1
  • Codice, sistema di forma breve: 06-M5-L180-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506017
  • Filettatura: M5
  • Esagono: M00-1125-020-000
  • Articolo ITP n.: VC M5 TZ0 11 180
  • Materiale corpo base: Titanio
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio
  • Articolo Qmark n.: VM5-12.180-TX
  • Articolo Renishaw n.: A-5555-0653
  • Articolo Zeiss n.: 626107-1180-100