Stilo in carburo, 8,0 x 59,5 mm 656011

Codice art.: K656011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K656011
Codice del produttore K656011
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 3,1
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M5-SN8-59,5-ML46,5-SCFC3,5-BTi11
  • Lunghezza effettiva: 46,5
  • Filettatura: M5
  • Dimensioni: 0,123 X 0,018 X 0,018 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 8
  • Materiale della sfera: Nitruro di silicio
  • Materiale corpo base: Titanio
  • Materiale gambo: Metallo duro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello