Stilo M2 sfera di rubino 0,7 mm, 01-M2-R0,7-L20-ML12-SWC0,5-B3

Codice art.: K651740
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
Codice articolo K651740
Codice del produttore K651740
Numero-L L40700 1472
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili dritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente raggiungibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: K682921
  • Lunghezza effettiva: 12
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,055 X 0,055 X 0,025 M
  • Esagono: 03969438
  • Articolo ITP n.: TH M2 007 03 020
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 0,7
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM2-0720.35
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0577
  • Articolo Zeiss n.: 000000-1776-816